Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71908 CEGA/P4A

  • ERIKS:13199216
  • Fabricant:7316576003196
Image 1
Ajouter à la liste

281,21 €/ Unitéhors TVA

340,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CE
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel