Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71908 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174278
  • Fabricant:7316576625589
Image 1
Ajouter à la liste

441,23 €/ Unitéhors TVA

533,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CD
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.222 kg
Alternatives

473,39 €/ Unitéhors TVA

572,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026