Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71908 ACEGA/HCP4A

  • ERIKS:13529854
  • Fabricant:7316571843827
Image 1
Ajouter à la liste

373,09 €/ Unitéhors TVA

451,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACE
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel