Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71908 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002796
  • Fabricant:7316570734638
Image 1
Ajouter à la liste

221,69 €/ Unitéhors TVA

268,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACD
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.111 kg
Alternatives

232,49 €/ Unitéhors TVA

281,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026