Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71908 ACD/P4ADBB

  • ERIKS:23759468
Image 1
Ajouter à la liste

454,46 €/ Pairehors TVA

549,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACD
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non