Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71907 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002794
  • Fabricant:7316570100983
Image 1
Ajouter à la liste

209,14 €/ Unitéhors TVA

253,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CD
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
10 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.076 kg
Alternatives

195,96 €/ Unitéhors TVA

237,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026