Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71907 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174274
  • Fabricant:7316576637544
Image 1
Ajouter à la liste

416,25 €/ Unitéhors TVA

503,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CD
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.151 kg
Alternatives

399,65 €/ Unitéhors TVA

483,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026