Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71906 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174271
  • Fabricant:7316577292513
Image 1
Ajouter à la liste

408,33 €/ Unitéhors TVA

494,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CD
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.099 kg