Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71906 CD/P4A

  • ERIKS:24002788
  • Fabricant:7316570421385
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

193,38 €/ Unitéhors TVA

233,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CD
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
9 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.049 kg