Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71906 ACDGB/P4A

  • ERIKS:23759463
  • Fabricant:7316570086119
Image 1
Ajouter à la liste

199,17 €/ Unitéhors TVA

241,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACD
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
9 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.049 kg
Alternatives

181,22 €/ Unitéhors TVA

219,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026