Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71905 CD/P4ADBA

  • ERIKS:23759460
  • Fabricant:7316570416916
Image 1
Ajouter à la liste

381,19 €/ Unitéhors TVA

461,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CD
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Dos-à-dos
Poids
0.086 kg