Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71904 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002779
  • Fabricant:7316570580129
Image 1
Ajouter à la liste

185,94 €/ Unitéhors TVA

224,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CD
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
9 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.036 kg
Alternatives

164,35 €/ Unitéhors TVA

198,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026