Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71903 CEGA/P4A

  • ERIKS:13199179
  • Fabricant:7316576000409
Image 1
Ajouter à la liste

204,66 €/ Unitéhors TVA

247,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CE
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
7 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel