Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71903 CE/P4ADGA

  • ERIKS:13199178
  • Fabricant:7316576000362
Image 1
Ajouter à la liste

419,56 €/ Unitéhors TVA

507,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CE
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels