Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71903 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:24002764
  • Fabricant:7316577122384
Image 1
Ajouter à la liste

362,83 €/ Unitéhors TVA

439,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACD
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.034 kg
Alternatives

328,01 €/ Unitéhors TVA

396,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026