208,72 €/ Unitéhors TVA
252,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 719..CE |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 7 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |