Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71902 ACEGA/P4A

  • ERIKS:13199167
  • Fabricant:7316575999308
Image 1
Ajouter à la liste

202,64 €/ Unitéhors TVA

245,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACE
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
7 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel