359,23 €/ Unitéhors TVA
434,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 719..ACD |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 14 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Poids | 0.0313 kg |
314,67 €/ Unitéhors TVA
380,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026