Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71901 CDGA/P4A

  • ERIKS:24002757
  • Fabricant:7316570119404
Image 1
Ajouter à la liste

173,50 €/ Unitéhors TVA

209,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CD
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
6 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.0108 kg
Alternatives

141,18 €/ Unitéhors TVA

170,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026