Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71830 CDGB/P4

  • ERIKS:13199155
  • Fabricant:7316574452842
Image 1
Ajouter à la liste

1 579,97 €/ Unitéhors TVA

1 911,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
718..CD
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel