Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71828 CDGB/P4

  • ERIKS:13199145
  • Fabricant:7316574452088
Image 1
Ajouter à la liste

1 462,94 €/ Unitéhors TVA

1 770,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
718..CD
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
175 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel