Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71828 CD/P4DGB

  • ERIKS:13199143
  • Fabricant:7316574451968
Image 1
Ajouter à la liste

2 999,03 €/ Unitéhors TVA

3 628,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
718..CD
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
175 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels