Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71826 ACDGA/P4

  • ERIKS:13199129
  • Fabricant:7316574350056
Image 1
Ajouter à la liste

1 315,12 €/ Unitéhors TVA

1 591,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
718..ACD
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
165 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel