Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71824 CD/P4DGB

  • ERIKS:13199123
  • Fabricant:7316574425006
Image 1
Ajouter à la liste

2 571,17 €/ Unitéhors TVA

3 111,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
718..CD
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
32 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels