2 496,29 €/ Unitéhors TVA
3 020,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 718..CD |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 32 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |