Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71824 ACDGA/P4

  • ERIKS:13199119
  • Fabricant:7316574349395
Image 1
Ajouter à la liste

1 217,70 €/ Unitéhors TVA

1 473,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
718..ACD
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel