Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71824 ACD/P4DGA

  • ERIKS:13199117
  • Fabricant:7316574425068
Image 1
Ajouter à la liste

2 496,29 €/ Unitéhors TVA

3 020,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
718..ACD
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
32 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels