Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71822 CDGB/P4

  • ERIKS:13199115
  • Fabricant:7316574424917
Image 1
Ajouter à la liste

1 150,67 €/ Unitéhors TVA

1 392,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
718..CD
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel