Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71820 ACD/P4DGA

  • ERIKS:13199088
  • Fabricant:7316574424719
Image 1
Ajouter à la liste

1 910,07 €/ Unitéhors TVA

2 311,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
718..ACD
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels