Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71819 CD/P4DGA

  • ERIKS:13199083
  • Fabricant:7316574456086
Image 1
Ajouter à la liste

1 736,42 €/ Unitéhors TVA

2 101,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
718..CD
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels