Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71818 CDGA/P4

  • ERIKS:13199076
  • Fabricant:7316574349265
Image 1
Ajouter à la liste

763,09 €/ Unitéhors TVA

923,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
718..CD
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel