Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71817 ACD/P4DGB

  • ERIKS:13199060
  • Fabricant:7316574454853
Image 1
Ajouter à la liste

1 451,60 €/ Unitéhors TVA

1 756,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
718..ACD
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels