Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71816 CDGB/P4

  • ERIKS:13199057
  • Fabricant:7316574454105
Image 1
Ajouter à la liste

637,93 €/ Unitéhors TVA

771,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
718..CD
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
10 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel