Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71816 ACD/P4DGA

  • ERIKS:13199049
  • Fabricant:7316574425563
Image 1
Ajouter à la liste

1 269,66 €/ Unitéhors TVA

1 536,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
718..ACD
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels