Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71815 CD/P4DGB

  • ERIKS:13199044
  • Fabricant:7316574453375
Image 1
Ajouter à la liste

1 178,15 €/ Unitéhors TVA

1 425,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
718..CD
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels