Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71814 CDGB/P4

  • ERIKS:13199038
  • Fabricant:7316574650880
Image 1
Ajouter à la liste

517,75 €/ Unitéhors TVA

626,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
718..CD
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
10 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel