Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71813 ACDGA/P4

  • ERIKS:12174246
  • Fabricant:7316574367832
Image 1
Ajouter à la liste

456,98 €/ Unitéhors TVA

552,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
718..ACD
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
10 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.12 kg