Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71812 CDGA/P4

  • ERIKS:12174245
  • Fabricant:7316574367634
Image 1
Ajouter à la liste

423,13 €/ Unitéhors TVA

511,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
718..CD
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Largeur
10 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.1 kg