Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71811 ACDGB/P4

  • ERIKS:13199012
  • Fabricant:7316574367573
Image 1
Ajouter à la liste

411,15 €/ Unitéhors TVA

497,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
718..ACD
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
9 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel