842,86 €/ Unitéhors TVA
1 019,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 718..ACD |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 18 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |