Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71810 CD/P4DGA

  • ERIKS:13199003
  • Fabricant:7316574367337
Image 1
Ajouter à la liste

779,34 €/ Unitéhors TVA

943,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
718..CD
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels