Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71810 ACDGB/P4

  • ERIKS:13199002
  • Fabricant:7316574367436
Image 1
Ajouter à la liste

391,57 €/ Unitéhors TVA

473,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
718..ACD
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
7 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel