Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71809 CD/P4DGB

  • ERIKS:13198996
  • Fabricant:7316574367184
Image 1
Ajouter à la liste

764,50 €/ Unitéhors TVA

925,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
718..CD
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
58 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels