372,93 €/ Unitéhors TVA
451,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 718..ACD |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 58 mm |
Largeur | 7 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |