Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71808 ACDGA/P4

  • ERIKS:12174240
  • Fabricant:7316574367115
Image 1
Ajouter à la liste

351,52 €/ Unitéhors TVA

425,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
718..ACD
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
7 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.032 kg