Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71807 CDGA/P4

  • ERIKS:12174238
  • Fabricant:7316574366866
Image 1
Ajouter à la liste

341,28 €/ Unitéhors TVA

412,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
718..CD
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
7 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.028 kg