Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71807 CD/P4DGB

  • ERIKS:13198977
  • Fabricant:7316574821068
Image 1
Ajouter à la liste

720,62 €/ Unitéhors TVA

871,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
718..CD
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels