Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71804 CD/P4

  • ERIKS:13198945
  • Fabricant:7316574366163
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

318,48 €/ Unitéhors TVA

385,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
718..CD
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
7 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel