Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71802 CD/P4DGA

  • ERIKS:13198930
  • Fabricant:7316575353070
Image 1
Ajouter à la liste

633,74 €/ Unitéhors TVA

766,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
718..CD
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
10 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels