Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71802 ACD/P4DGB

  • ERIKS:13198926
  • Fabricant:7316574346271
Image 1
Ajouter à la liste

652,75 €/ Unitéhors TVA

789,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
718..ACD
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
10 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels